Lcm - Platine de fixation 41X41 D GC - 596203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 0...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075962032
Réf. Sonepar
00245596203
Réf. Fournisseur
596203
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
0...0 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc