Lcm - Platine FAS PFSCF GS - 586210

CopieCopie
Lcm - Platine FAS PFSCF GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075862103

Réf. Sonepar

00245586210

Réf. Fournisseur

586210

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Platine PFSCF pour fixation plafond des suspentes centrales SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - longueur 100mm - finition GS