Lcm - Platine fixation rapide EDF IN316L - 561084

CopieCopie
Lcm - Platine fixation rapide EDF IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 90...90 °

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075610841

Réf. Sonepar

00245561084

Réf. Fournisseur

561084

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

90...90 °

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

Platine PFREDF pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 18daN.m - finition Inox 316L