Lcm - Platine PFN 41D GS - 596220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 0...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599075962209
Réf. Sonepar
00245596220
Réf. Fournisseur
596220
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
0...0 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc


