Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Platine PFN 41S GS - 595360

CopieCopie
Lcm - Platine PFN 41S GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075953603

Réf. Sonepar

00245595360

Réf. Fournisseur

595360

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Platine PFN41S pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond sans visserie de charges moyennes en pendard avec rail R41SP - couple 100daN.m - finition GS