Lcm - Platine PFN 41S IN316L - 595364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 0...0 °
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075953641
Réf. Sonepar
00245595364
Réf. Fournisseur
595364
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
0...0 °
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
décapé et passivé
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)