Lcm - Profil plat 48X1.75 GS - 524101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 1.75 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075241014
Réf. Sonepar
00245524101
Réf. Fournisseur
524101
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
48 mm
hauteur:
1.75 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc