Lcm - Profil plat 72X1.75 GS - 524102

CopieCopie
Lcm - Profil plat 72X1.75 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 1.75 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075241021

Réf. Sonepar

00245524102

Réf. Fournisseur

524102

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

72 mm

hauteur:

1.75 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

Profil perforé plat PL - section 72x1,75mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS