Lcm - Rail 41X21-2.5 S 3000 IN316L - 343244

CopieCopie
Lcm - Rail 41X21-2.5 S 3000 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 21 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970644909

Réf. Sonepar

00245064490

Réf. Fournisseur

343244

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

21 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0.25 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition 316L