Lcm - Rail 41X21-2 S 3000 GC - 343233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 21 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414970644824
Réf. Sonepar
00245064482
Réf. Fournisseur
343233
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
21 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
13 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0.07 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui