Lcm - Rail 41x41-2 SP 3000 ZnMg - 343936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971523678
Réf. Sonepar
00245152367
Réf. Fournisseur
343936
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
0 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
zone de moment d'inertie Iy:
0 cm4
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc