Lcm - Rail CSN 2000 GS - 013020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 68 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 1994 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599070130207
Réf. Sonepar
00245013020
Réf. Fournisseur
013020
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
68 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
1994 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris