Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Rail CSN 3000 GC - 013033

CopieCopie
Lcm - Rail CSN 3000 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 2994 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070130337

Réf. Sonepar

00245013033

Réf. Fournisseur

013033

Marque

Lcm

largeur:

68 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

2994 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 1000daN et longueur 3000mm - finition GC