Lcm - Rail CSN 550 GC - 013553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 68 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 544 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070135530
Réf. Sonepar
00245013553
Réf. Fournisseur
013553
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
68 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
544 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non