Lcm - Rail CSN 600 IN316L - 013604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 68 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 594 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599070136049
Réf. Sonepar
00245013604
Réf. Fournisseur
013604
Marque
Lcm
largeur:
68 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
594 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


