Lcm - RCM 33 - 2 MODULES DE SORTIE PR EZD 33 - 250206

CopieCopie
Lcm - RCM 33 - 2 MODULES DE SORTIE PR EZD 33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - autre

  • épaisseur de plaque/longueur de produit - 51 mm

  • capacité du seau/sac - 0 kg

  • capacité de boîte/cartouche - 0 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971328402

Réf. Sonepar

00245250206

Réf. Fournisseur

250206

Réf. Commerciale

Lcm

modèle:

autre

forme:

autre

épaisseur de plaque/longueur de produit:

51 mm

capacité du seau/sac:

0 kg

capacité de boîte/cartouche:

0 ml

hauteur externe:

38 mm

largeur externe:

75 mm

diamètre externe:

0 mm

diamètre intérieur:

0 mm

accessoires requis:

Oui

Déversoir RCM33 pour chemins de câbles coupe-feu EZ-Path - pour fixation murale