Lcm - RCM 44 BEND ACCES /DEVERSOIRES EZD 44 - 250306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - autre
épaisseur de plaque/longueur de produit - 56 mm
hauteur externe - 44 mm
largeur externe - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971328464
Réf. Sonepar
00245250306
Réf. Fournisseur
250306
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
forme:
autre
épaisseur de plaque/longueur de produit:
56 mm
hauteur externe:
44 mm
largeur externe:
99 mm
accessoires requis:
Non