Lcm - Réhausse R15/100 IN316L - 586174

CopieCopie
Lcm - Réhausse R15/100 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...200 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075861748

Réf. Sonepar

00245586174

Réf. Fournisseur

586174

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...200 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur sans vis

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

50...600 mm

longueur:

98 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

25...25 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Rehausse sans vis R15 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale et pose au sol - charge 50daN - finition Inox 316L