Lcm - Rondelle M10 - diamètre 10mm - finition ZnNi - 350422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 22 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
pour dimension de vis métrique - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677487
Réf. Sonepar
00245167748
Réf. Fournisseur
350422
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
22 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


