Lcm - Rondelle M12 - diamètre 12mm - finition ZnNi - 350423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre externe - 27 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
pour dimension de vis métrique - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677517
Réf. Sonepar
00245167751
Réf. Fournisseur
350423
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre externe:
27 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel
pour dimension de vis métrique:
12
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


