Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Rondelle M6 ZnNi - 350420

CopieCopie
Lcm - Rondelle M6 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

  • diamètre externe - 14 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel

  • pour dimension de vis métrique - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677425

Réf. Sonepar

00245167742

Réf. Fournisseur

350420

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

6.4 mm

diamètre externe:

14 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

1.2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

rondelle plate RM6 - finition ZnNi