Lcm - Sac 25 clips F01 IN302 - 646224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à un caniveau à grille - Oui
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599076462241
Réf. Sonepar
00108646224
Réf. Fournisseur
646224
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre