Lcm - Sac 25 éclisses CE40 GS - 558051

CopieCopie
Lcm - Sac 25 éclisses CE40 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 3.5 mm

  • longueur - 58.5 mm

  • modèle - profil de support

  • charge maximum supportée - 1000 N

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075580519

Réf. Sonepar

00245558051

Réf. Fournisseur

558051

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

hauteur:

3.5 mm

longueur:

58.5 mm

modèle:

profil de support

charge maximum supportée:

1000 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

diamètre:

8.5 mm

taille de fil (M..):

8

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition GS