Lcm - Sac 25 éclisses CE40 IN316L - 558054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 3.5 mm
longueur - 58.5 mm
modèle - profil de support
charge maximum supportée - 1000 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075580540
Réf. Sonepar
00245558054
Réf. Fournisseur
558054
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
3.5 mm
longueur:
58.5 mm
modèle:
profil de support
charge maximum supportée:
1000 N
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
diamètre:
8.5 mm
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre


