Lcm - Sac 25 éclisses FASLOCK auto XL IN316L - 558324

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 300...600 mm

  • modèle - raccord d'angle

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075583244

Réf. Sonepar

00245558324

Réf. Fournisseur

558324

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...600 mm

modèle:

raccord d'angle

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

50...600 mm

longueur:

26.9 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse rapide sans vis Faslock XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 300 à 600mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

FASLOCK AUTO XL, accessoire sans outil pour la réalisation de courbes : silhouette non aggressive pour les câbles; angles de 90° respectés avec précision; pour une largeur de chemin de câbles de 300 à 600 mm