Lcm - Sac 50 éclisses CE25 GS - 558011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075580113
Réf. Sonepar
00245558011
Réf. Fournisseur
558011
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
3.6...5.9 mm
qualité du matériau:
autre
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
7 mm
charge de travail admise:
5 N