Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Sac 50 éclisses CE30ES GS - 558031

CopieCopie
Lcm - Sac 50 éclisses CE30ES GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075580311

Réf. Sonepar

00245558031

Réf. Fournisseur

558031

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

charge de travail admise:

5 N

Sac de 50 éclisses CE30ES pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS