Lcm - Sac 50 éclisses CE35 GS - 558180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - continu 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé en continu 
- taille de fil (M..) - 6 
- adapté à l'épaisseur de bride - 3...5.9 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3599075581806
Réf. Sonepar
00245558180
Réf. Fournisseur
558180
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
3...5.9 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
7 mm
charge de travail admise:
5 N


