Lcm - Semelle de console inclinable GS - 561100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profil L
modèle - autre
angle - -30...50 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075611008
Réf. Sonepar
00245561100
Réf. Fournisseur
561100
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à:
profil L
modèle:
autre
angle:
-30...50 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc