Lcm - Suspension CE40 ZnMg - 558056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 3.5 mm
longueur - 58.5 mm
modèle - profil de support
charge maximum supportée - 1000 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599079917816
Réf. Sonepar
00245991781
Réf. Fournisseur
558056
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
3.5 mm
longueur:
58.5 mm
modèle:
profil de support
charge maximum supportée:
1000 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
diamètre:
8.5 mm
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre