Lcm - Suspente centrale FAS SCF 450 ZnMG - 586456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 68.1 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 444 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 1300 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599079923725
Réf. Sonepar
00245992372
Réf. Fournisseur
586456
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
68.1 mm
hauteur:
26.3 mm
longueur:
444 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
1300 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
taille de fil (M..):
12
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre