Lcm - Suspente centrale FAS SCF 500 GS - 586500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 61 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 494 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 1200 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075865005
Réf. Sonepar
00245586500
Réf. Fournisseur
586500
Marque
Lcm
largeur:
61 mm
hauteur:
26.3 mm
longueur:
494 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
1200 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
diamètre:
0 mm
taille de fil (M..):
12
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


