Lcm - Suspente centrale FAS SCF 500 ZnMG - 586506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 68.1 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 494 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 1200 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079923749
Réf. Sonepar
00245992374
Réf. Fournisseur
586506
Marque
Lcm
largeur:
68.1 mm
hauteur:
26.3 mm
longueur:
494 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
1200 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
taille de fil (M..):
12
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


