Lcm - Suspente SF50 GC - 586143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 135 mm
longueur - 73 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 2500 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075861434
Réf. Sonepar
00245586143
Réf. Fournisseur
586143
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
135 mm
longueur:
73 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
2500 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
diamètre:
21 mm
taille de fil (M..):
0
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre