Lcm - Suspente SU41 GS - 595340

CopieCopie
Lcm - Suspente SU41 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075953405

Réf. Sonepar

00245595340

Réf. Fournisseur

595340

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

acier inoxydable, décapé:

Non

Suspente SU41 pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 300mm - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec rail R21S - couple 35daN.m - finition GS