Lcm - SV50GS - Support vertical 50 GS - 272300

CopieCopie
Lcm - SV50GS - Support vertical 50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8599072723006

Réf. Sonepar

00245272300

Réf. Fournisseur

272300

Réf. Commerciale

Lcm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

600 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Support vertical renforcé SVR pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale et pose au sol - charge 60daN et longueur 60mm - finition GS