Lcm - SVR150GC - Support vertical renforcé 150 GC - 272333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8599072723334
Réf. Sonepar
00245272333
Réf. Fournisseur
272333
Marque
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
700 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm


