Lcm - SVR400GC - Support vertical renforcé 400 GC - 272373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8599072723730
Réf. Sonepar
00245272373
Réf. Fournisseur
272373
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
700 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc