Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Tige filetée M12 1000 EZ - 801731

CopieCopie
Lcm - Tige filetée M12 1000 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 1000 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078017319

Réf. Sonepar

00245801731

Réf. Fournisseur

801731

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

autre

Tige filetée TF12 longueur 1m - finition EZ