Lcm - Tige filetée M8 1000 ZnNi - 350457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur - 1000 mm
qualité du matériau - 4,8 (Stahl)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971678286
Réf. Sonepar
00245167828
Réf. Fournisseur
350457
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)


