Lcm - TX30 - Télex-rail 2M GS - 524250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 2010 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075242509
Réf. Sonepar
00245524250
Réf. Fournisseur
524250
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
30 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
2010 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
15 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation