Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - TX50 - Télex-rail 2M GC - 524261

CopieCopie
Lcm - TX50 - Télex-rail 2M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2010 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075242615

Réf. Sonepar

00245524261

Réf. Fournisseur

524261

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2010 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

55 µm

couleur:

zinc

Chemin de câbles Télex-rail TX50 - hauteur 13mm , largeur 50mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation