Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - TX50 - Télex-rail 2M IN316L - 830024

CopieCopie
Lcm - TX50 - Télex-rail 2M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2010 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078300244

Réf. Sonepar

00245830024

Réf. Fournisseur

830024

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

50 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2010 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Chemin de câbles Télex-rail - hauteur 13mm , largeur 50mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition Inox 316L