Lcm - TXF 35 - Chemin de câbles fil telex rail fil 35/35 3M EZ - 755001

CopieCopie
Lcm - TXF 35 - Chemin de câbles fil  telex rail fil 35/35 3M  EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599077550015

Réf. Sonepar

00245755001

Réf. Fournisseur

755001

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

1225 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles Télex-rail fil TXF35 - hauteur 35mm , largeur 35mm et longueur 3m - finition EZ