Lcm - TXF35 - Chemin de câbles fil telex rail fil 35/35 3M IN316L - 755004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 35 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599077550046
Réf. Sonepar
00245755004
Réf. Fournisseur
755004
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
35 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
1225 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...120 °C