Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - U35 - Profil U 35X11 TECNAV GS - 524137

CopieCopie
Lcm - U35 - Profil U 35X11 TECNAV GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 34.8 mm

  • hauteur - 9.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075241373

Réf. Sonepar

00245524137

Réf. Fournisseur

524137

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

34.8 mm

hauteur:

9.5 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

0.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

u35/11/75gs - profil u 35x11 tecnav gs