Lcm - UBD35 - Profil U 35X13.5X1.75 GS - 524141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 13.5 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075241410
Réf. Sonepar
00245524141
Réf. Fournisseur
524141
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
13.5 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
8 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non