Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Vis HM 10X25 ZnNi - 350439

CopieCopie
Lcm - Vis HM 10X25 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 31 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677753

Réf. Sonepar

00245167775

Réf. Fournisseur

350439

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

31 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

17 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

vis VHM 10x25 - finition ZnNi