Lcm - Vis HM 10X70 PART. FIL. ZnNi - 350443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 76 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971677876
Réf. Sonepar
00245167787
Réf. Fournisseur
350443
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
76 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
filetage complet:
Non
dimension du profil:
17 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non