Lcm - Vis HM 12X110 ZnNi - 350447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 118 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971677999
Réf. Sonepar
00245167799
Réf. Fournisseur
350447
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
118 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non